Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per pareti vuote W-HR
Tassello per pareti vuote W-HR - 1
Tassello per pareti vuote W-HR - 2
Tassello per pareti vuote W-HR - 3
Tassello per pareti vuote W-HR - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per pareti vuote W-HR

Tassello universale per pareti vuote con viti metriche, adatto per tutti gli spessori dei pannelli (da 10 a 51 mm). Applicabile senza utensile di posa

  • Spessore lastra/specchio min/max (d a): 10-51 mm
  • Materiale: Acciaio / plastica
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Foro passante nel componente da collegare (d f) Spessore lastra/specchio min/max (d a) Numero UI
Prezzo/UI
09047206
M6 12 mm 7 mm 10-51 mm
50 pz.
09047208
M8 18 mm 9 mm 10-51 mm
25 pz.
09047205
M5 12 mm 6 mm 10-51 mm
50 pz.
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
  • L'ampia superficie di supporto assicura una buona potenza di tenuta

  • Gamma di fissaggio universale

  • Fissaggio rapido e semplice senza utensili di posa

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • È possibile utilizzare tutti i tipi di viti metriche

  • Vite estraibile
Indicazione

Istruzioni di posa:


I tasselli devono sostenere carichi su tramezze leggere in conformità alla normativa DIN 18183-1:2009-05 relativa ai divisori e ai rivestimenti in cartongesso su strutture metalliche.