Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per pareti forate W-HR
Tassello per pareti forate universale con fascetta per viti metriche, adatto per pannelli di ogni spessore (da 10 a 51 mm). L'installazione non richiede utensili di posa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Buona potenza di tenuta grazie all'ampia superficie di applicazione del carico
- Gamma di fissaggio universale
- Installazione semplice senza utensili di posa
- Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
- Viti metriche supportate con ogni tipo di testa
- La vite può essere svitata
Istruzioni di posa:
I tasselli devono sostenere carichi su tramezze leggere in conformità alla normativa DIN 18183-1:2009-05 relativa ai divisori e ai rivestimenti in cartongesso su strutture metalliche.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Idoneo per il fissaggio con viti metriche M5/M6/M8 su pannelli in cartongesso, pannelli in fibra dura, pannelli truciolari e solai in muratura forata con uno spessore del materiale fino a 51 mm
- Per il fissaggio di componenti come staffe leggere, lampade, guide, interruttori, scaffali, cartelli segnaletici, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.