Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti W-RD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-RD

Tassello per serramenti in plastica senza collare in colore naturale. Tassello sprovvisto di certificato ETA o altra omologazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Montaggio passante

  • Il corpo del tassello non si muove durante l'installazione grazie alla bassa coppia di serraggio da applicare richiesta e all'espansione dolce

  • Elevata sicurezza antirotazione

  • Espansione in 4 direzioni, elevate capacità portanti

  • Migliore trasferimento del carico: Distribuzione uniforme e continua del carico sull'intera area di espansione

  • L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Privo di alogeni e siliconi

  • Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e 80 °C
Prova di prestazioni

Dati prestazionali determinati nel laboratorio di prova Würth

Indicazione
  • I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

  • Lunghezza della vite = lunghezza del tassello + 1x Ø della vite + spessore elemento da serrare

  • Utilizzare viti per legno o truciolari SENZA punta ottimizzata (non utilizzare la punta con controfiletto, col filetto anello o la punta autoforante)

Dati prestazionali determinati nel laboratorio di prova Würth

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.