Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in nylon W-RD con bordino, in colore naturale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in nylon W-RD con bordino, in colore naturale

Eccellente applicazione grazie all'espansione in quattro direzioni e al meccanismo antirotazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Installazione e applicazione


  • Il montaggio passante facilita e velocizza l'installazione.

  • Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base


Prestazioni e affidabilità


  • Con meccanismo antirotazione

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle quattro direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione


Proprietà del materiale


  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Privo di alogeni e silicone

  • Termicamente stabile a temperature comprese tra -40 °C e +80 °C

  • Colore naturale non appariscente, privo di coloranti o rivestimenti aggiuntivi
Prova di prestazioni

Dati prestazionali determinati nel laboratorio di prova Würth

Indicazione
  • La lunghezza della vite deve corrispondere alla lunghezza del tassello più il diametro della vite.

  • Utilizzare viti per legno o truciolari senza punta con filetto ottimizzato (punta autoforante, controfiletto o filetto ad anello).

Dati prestazionali determinati nel laboratorio di prova Würth

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.