Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL - 1
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL - 2
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL - 3
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL

Specialista del fissaggio per la posa del serramento e mattoni forati con camere piccole e setti sottili Parte del sistema AMO-Combi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione rapida, precisa e stabile grazie al fissaggio preciso del tassello per serramenti

  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza immediata

  • Adatto per ancoraggi smontabili

  • Fissaggio ottimale per mattoni forati complessi con setti solidi e camere grandi in grado di ancorare in modo affidabile almeno 2 setti
Prova di prestazioni

Test dei componenti con tassello W-RD 10 e vite AMO III per il fissaggio di una porta-finestra in plastica senza supporti laterali o distanziali su mattoni in argilla POROTON T12. Rapporto di prova n. 105 44179/2, del 23 dicembre 2010


Test dei componenti con tassello per serramenti W-UR 10 XXL e vite AMO Combi per il fissaggio di una porta-finestra in plastica su una struttura senza supporti laterali o distanziali su muratura in POROTON-T8-36,5 MW. Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 del 17 ottobre 2011



Rapporto di prova redatto dall'istituto ift di Rosenheim datato 5 marzo 2012 n.: 12-000288-PR01, conferma che il rapporto di prova n. 105 44179/2, datato 23 dicembre 2010, è applicabile anche alla vite AMO Combi e al tassello W-UR 10 XXL.

Indicazione
  • Verificare la corretta installazione dei componenti, tenendo conto delle rispettive condizioni edilizie locali (ad es. peso del battente della finestra, proprietà della superficie, disposizione dei fori nel mattone)

  • Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con viti AMO-Combi o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso prima dell'installazione.

  • La lunghezza della vite deve corrispondere alla lunghezza del tassello più il diametro della vite.

  • Non è necessario il dimensionamento dell'ancoraggio fino alla misura della finestra approvata e se l'installazione è eseguita adeguatamente.

  • La vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda camera nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Questo non riduce la resistenza.
Area di applicazione

Test dei componenti con tassello W-RD 10 e vite AMO III per il fissaggio di una porta-finestra in plastica senza supporti laterali o distanziali su mattoni in argilla POROTON T12. Rapporto di prova n. 105 44179/2, del 23 dicembre 2010


Test dei componenti con tassello per serramenti W-UR 10 XXL e vite AMO Combi per il fissaggio di una porta-finestra in plastica su una struttura senza supporti laterali o distanziali su muratura in POROTON-T8-36,5 MW. Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 del 17 ottobre 2011



Rapporto di prova redatto dall'istituto ift di Rosenheim datato 5 marzo 2012 n.: 12-000288-PR01, conferma che il rapporto di prova n. 105 44179/2, datato 23 dicembre 2010, è applicabile anche alla vite AMO Combi e al tassello W-UR 10 XXL.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.