Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 14
Eccellente geometria del tassello e capacità di carico immediata per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida, precisa e stabile grazie al fissaggio preciso del tassello per serramenti
- Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata
- Adatto per ancoraggi smontabili
- Fissaggio ottimale di ponteggi per facciate, impalcature, sistemi di ponteggi, ecc.
- È necessario eseguire delle prove di carico sul posto, secondo la direttiva tedesca BGI/GUV-I 663, punto 4.6.3. Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove d'estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- Non è necessario il dimensionamento dell'ancoraggio fino alla misura della finestra approvata e se l'installazione è eseguita adeguatamente.
- Adatto per occhiolo per ponteggi W-GS SymCon
- Tasselli e ancoranti possono essere utilizzati per l'ancoraggio temporaneo di ponteggi in facciata con una durata di < due anni.
- Adatto per l'ancoraggio su muratura in calcestruzzo di peso normale come mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero, mattoni in cemento
- Adatto per il fissaggio di ponteggi per facciate, impalcature, sistemi di ponteggi, ecc.
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.