Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon con vite a testa goccia sego in acciaio zincato, bordino piatto e filetto SymCon
Geometria speciale del tassello e resistenza immediata con valutazione ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti nel calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria e funzionalità affidabili
- Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta
- Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all'ingegnosa geometria del tassello
- Praticamente senza intagli grazie alla compressione ottimale del corpo del tassello avvitando la vite
Facile da installare
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
- Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309
W-UR 6 SymCon e W-UR F 6 SymCon (acciaio zincato): Certificato ETA-11/0309
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Il tassello può essere utilizzato con un Certificato ETA per fissaggio multiplo di sistemi non portanti (es. facciate, controsoffitti, ecc.).
- Adatto per materiali di base con approvazione per calcestruzzo di peso normale ≥ C12/15
- Adatto per materiali di base senza approvazione per mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni cavi in cemento leggero, mattoni pieni in cemento leggero
- Adatto per il fissaggio di sottostrutture per soffitti in legno o acciaio, listelli in legno, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari di giunzione, profili, ecc.
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- La polvere e i residui di foratura devono essere rimossi dal foro.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.