Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 1
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 2
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 3
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 4
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 5
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 6
Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4

Tassello per serramenti universale con speciale geometria di ancoraggio e resistenza immediata con valutazione ETA per oltre 100 materiali da costruzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fissaggio sicuro in materiali diversi


  • Fa parte della famiglia di prodotti SHARK UR, testata per oltre 100 materiali edili totali comprovati e moderni secondo ETA-08/0190

  • I diametri 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di base

  • Maggiore sicurezza grazie alla valutazione degli esperti sul comportamento in caso di incendio su calcestruzzo e muratura


Sofisticata geometria del tassello


  • Grazie alla geometria del tassello, i denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base

  • Carichi ammissibili elevati grazie all'espansione nelle 4 direzioni

  • Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all'espansione ridotta

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Con meccanismo antirotazione


Installazione sicura


  • Risparmio di tempo grazie alla resistenza immediata

  • Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione


Profondità di posa


  • Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione
Prova di prestazioni
  • SHARK UR F (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco.
Area di applicazione
  • SHARK UR F (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Certificato ETA-08/0190

  • Rapporto di prova sulla resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco.