Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello prolungato in nylon SHARK® UR Panhead Acciaio inossidabile
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>® </SUP>UR Panhead Acciaio inossidabile - 7
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>® </SUP>UR Panhead Acciaio inossidabile - 1
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>® </SUP>UR Panhead Acciaio inossidabile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello prolungato in nylon SHARK® UR Panhead Acciaio inossidabile

Tassello per serramenti in materiale plastico con certificato ETA completo per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo. Con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inossidabile A4

  • Diametro tassello: 8 mm
  • Altezza di fissaggio max (t fix): 10 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 8 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 8,5 mm
  • Classe di resistenza al fuoco: F30
  • Altezza di fissaggio (t fix 1): 10 mm
  • Materiale della vite: Acciaio inossidabile A4
  • Azionamento interno: AW30
  • Omologazione: ETA-08/0190
  • Descrizione tipo: W-UR F 8 A4, pan head screw

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK® UR F Panhead Acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon<SUP>®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR F 6 SymCon®

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon<SUP> ®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon ®

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon<SUP> ®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon ®

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Tassello per serramenti in nylon W-RD Con bordino in colore naturale.

Tassello per serramenti in nylon W-RD Con bordino in colore naturale.

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS W-UR 10 XS per l'utilizzo su mattoni forati a camere piccole e setti sottili con vite AMO Combi

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS W-UR 10 XS per l'utilizzo su mattoni forati a camere piccole e setti sottili con vite AMO Combi

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo O con golfare

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo O con golfare

Tassello in materiale plastico multifunzione ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> con bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione ZEBRA Shark® con bordino

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/A4

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/A4

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMP Vite per legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 A2 CSMP Vite per legno Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Ventosa in alluminio a tre prese ERGO-LINE

Ventosa in alluminio a tre prese ERGO-LINE

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP<SUP>®</SUP> Roll Ridge Con strisce adesive in butile

Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® Roll Ridge Con strisce adesive in butile

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello in nylon con bordino W-MR

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con intaglio H

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con intaglio H

Tassello con vite testa piana svasata

Tassello con vite testa piana svasata

Protezione contro la corrosione Promax

Protezione contro la corrosione Promax

Marsupio universale piccolo

Marsupio universale piccolo

Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set

Tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio inox A2, set

Tassello in nylon con pitoneria con gancio

Tassello in nylon con pitoneria con gancio

Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Tassello con vite antifurto W-HA

Tassello con vite antifurto W-HA

Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm

Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm

Ancorante chimico  WIT-EA 150

Ancorante chimico WIT-EA 150

Spesso acquistato insieme a
Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

Lampadina per indicatore di direzione e luce freno

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Punta universale MFD-S Plus

Punta universale MFD-S Plus

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Cerniera per tavolo

Cerniera per tavolo

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "TOP"

Pila a bottone al litio da 3 V

Pila a bottone al litio da 3 V

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE