Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio zincato

Tassello per serramenti in materiale plastico con certificato ETA completo per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo. Con testa esagonale flangiata in acciaio zincato

  • Classe di resistenza al fuoco: F30
  • Materiale della vite: Acciaio
  • Finitura vite: Tipo zincato
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Omologazione: ETA-08/0190

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 F SymCon

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon<SUP> ®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR 6 SymCon ®

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite truciolare SHARK® Pro

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio inossidabile A4

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Punta per martelli

Punta per martelli

Tassello con vite testa esagonale W-HA

Tassello con vite testa esagonale W-HA

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR F Acciaio inossidabile A4

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR F Acciaio inossidabile A4

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP> UR F Panhead Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK® UR F Panhead Acciaio zincato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica Bullone a testa esagonale e finta rondella W-UR F 10, acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon<SUP> ®</SUP>

Tassello in plastica per serramenti W-UR 14 SymCon ®

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello in nylon con pitoneria con vite t.g.s.

Tassello in nylon con pitoneria con vite t.g.s.

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite con testa mezza tonda e finta rondella SHARK® Pro

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Tappo di copertura Per viti/dadi a testa esagonale

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con bordino e impronta AW

AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato

AMO®-light per montaggio distanziato

ASSY<SUP>®</SUP> D<br/>Vite per tassello Testa piana svasata

ASSY® D
Vite per tassello Testa piana svasata

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Tassello per serramenti in nylon W-RD Senza bordino in colore naturale. Senza omologazione

Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello in nylon con bordino W-MR

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, tutto filetto, 90°, testa con tasca raccoglitrucioli

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Spray per contatti SW

Spray per contatti SW

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Piastra angolare tipo A 1,5 mm Con nervatura di rinforzo

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Rotoli carta

Rotoli carta

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Mola da taglio per acciaio

Mola da taglio per acciaio

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Morsetto volante isolato a stecca

Morsetto volante isolato a stecca

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Gel scorricavo

Gel scorricavo

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Jacket Kick Off 2025 women's

Jacket Kick Off 2025 women's

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Detergente in schiuma PU PURlogic<SUP>®</SUP> Clean

Detergente in schiuma PU PURlogic® Clean

Carrello BASIC

Carrello BASIC

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)