Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio inossidabile A4
Tassello per serramenti in materiale plastico con certificato ETA completo per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo. Con vite a testa piana svasata in acciaio inox A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l'edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!
- I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di supporto. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nella valutazione ETA più completa attualmente disponibile, inclusi mattoni pieni e forati, blocchi cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati di calcestruzzo e blocchi cavi in cemento leggero
- Grazie all'esclusiva geometria del tassello, i "denti" si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di supporto
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di supporto
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Resistenza immediata - nessun tempo d'attesa
- Meccanismo antirotazione extra robusto
- Elevata resistenza grazie all'espansione nelle quattro direzioni
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione
- Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione
- Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia
- Migliore trasferimento del carico in materiali per cantieri pieni e forati
- SHARK UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
- Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione
- SHARK UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
- Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- L'ancoraggio può essere utilizzato con la valutazione tecnica europea per ancoraggi in sistemi non strutturali con fissaggio multiplo (ad es. facciate, controsoffitti, ecc.)
- I tasselli SHARK UR, SHARK UR F possono essere ancorati nei seguenti materiali di supporto: Pareti in muratura con calcestruzzo di peso normale (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi in cemento leggero, mattoni pieni e blocchi in cemento leggero, mattoni in cemento) e calcestruzzo cellulare
- Due profondità di posa in determinati materiali da costruzione
- Temperature di applicazione: Temperatura del materiale di supporto: ≥ -20 °C
- Temperatura del corpo del tassello: ≥ 0 °C
- Versione in acciaio inossidabile per applicazioni all'aperto o in ambienti umidi
- Per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), travi in legno, listelli in legno, staffe metalliche, profili metallici, controsoffitti, canaline portacavi, angolari di giunzione, profili, pensili, scaffali, ecc.
- Elementi da fissare per i quali è richiesta la prova della resistenza in caso di esposizione al fuoco
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- I residui di foratura devono essere rimossi dal foro, ad esempio con la pompa di soffiaggio art. n. 0903990001
- La foratura del calcestruzzo con una punta con aspirazione elimina la necessità di pulire il foro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.