Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 1
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 2
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 3
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 4
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 5
Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Tassello per serramenti in materiale plastico con certificato ETA completo per muratura, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo. Con vite testa piana svasata in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 29

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l'edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!

  • I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di supporto. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nella valutazione ETA più completa attualmente disponibile, inclusi mattoni pieni e forati, blocchi cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati di calcestruzzo e blocchi cavi di calcestruzzo leggero

  • Grazie all'esclusiva geometria del tassello, i "denti" si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di supporto

  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di supporto

  • Corpo del tassello in poliammide di alta qualità

  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d'attesa

  • Con meccanismo antirotazione extra robusto

  • Elevata resistenza grazie all'espansione nelle quattro direzioni

  • Trasferimento ottimale del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull'intera area d'espansione

  • Il blocco antiespansione previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia

  • Migliore trasferimento del carico in materiali per cantieri pieni e forati
Prova di prestazioni
  • SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190

  • Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione
Area di applicazione
  • SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190

  • Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.