Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per serramenti in plastica WE10
Tassello per serramenti in plastica WE10 - 1
Tassello per serramenti in plastica WE10 - 2
Tassello per serramenti in plastica WE10 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per serramenti in plastica WE10

Con vite a testa svasata in acciaio zincato, TX 40. Per il fissaggio multiplo di rivestimenti di facciate in calcestruzzo e mattoni pieni.

  • Diametro tassello: 10 mm
  • Profondità di ancoraggio (h v): 50 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 10 mm
  • Profondità foratura (t): 60 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (d a) Diametro tassello Profondità di ancoraggio (h v) Numero UI
Prezzo/UI
0912510135
135 mm 85 mm 10 mm 50 mm
50 pz.
091251080
80 mm 30 mm 10 mm 50 mm
100 pz.
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
  • Montaggio passante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ottima tenuta grazie al corretto abbinamento di tassello e vite

  • L'arresto di battuta previene l'espansione precoce del tassello durante l'installazione

  • Ancoraggio per attrito tra tassello e supporto di ancoraggio