Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello in metallo multiuso W-MG
Tassello con filettatura femmina per fissaggi secondari su materiali di base porosi, ad esempio pomice, calcestruzzo leggero o cellulare. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Utilizzabile su varie superfici Calcestruzzo cellulare PB2/PB4, piastrelle forate, pietra pomice, calcestruzzo leggero
- Il tassello viene inserito senza preforo nel calcestruzzo cellulare PB2 finché non è a filo con la superficie
- Installazione semplice
- Montaggio non passante
- Il tassello in metallo W-MG 8, in abbinamento con la vite di congiunzione M8, è conforme alle "TRGI" (linee guida tecniche tedesche per impianti a gas). Il punto 3.3.7.2 di tali linee guida stabilisce i requisiti per la posa dei tubi interni: I fissaggi delle tubazioni devono essere resistenti al fuoco. Gli elementi sostenuti dai fissaggi per le tubazioni devono essere realizzati con materiali non infiammabili.
- Possono essere utilizzate viti per legno o truciolari
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 (supporto per il fissaggio: ≥ Mattoni forati in verticale HLZ 12, mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL 12, ≥ calcestruzzo cellulare, classe di resistenza 4)
- Esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 (supporto per il fissaggio: ≥ Mattoni forati in verticale HLZ 12, mattoni cavi in arenaria calcarea ≥ KSL 12, ≥ calcestruzzo cellulare, classe di resistenza 4)
- Esposizione al fuoco secondo la norma DIN 4102-2:1977-09 (curva di temperatura uniforme)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Fissaggio di sistemi di tubazioni al soffitto (esente da certificazione)
- Fissaggio delle tubazioni del gas
- Fissaggio di tubature idrauliche e collari per tubazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.