- Guida in alluminio inox bronzino
- Scorrimento alluminio su alluminio
- Apertura tavolo max. 753 mm (un piano da 529 mm e uno da 355 mm)
- montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso (vedi foto)
- L’articolo viene consegnato completo di 3 cerniere intermedie percollegarei due piani e accessori di montaggio (chiavi, viti, bussole)
- Larghezza adattabile (modulo max. 1200 mm)
- Asta di congiunzione tra le due guide agliabile su misura (lunghezza asta = luce interna mobile - 165 mm)
- Larghezza piano Z/mm L - 5
- Apertura max. meccanismo C/mm 699
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.