- Struttura in alluminio anodizzato naturale
- Apertura tavolo max. 1060 mm (due piani da 540 mm)
- Montaggio come cassetto interno, il frontale viene montato con due cerniere (non in dotazione) con apertura verso il basso
- Lo scorrimento avviene su cuscinetti a sfera, rivestiti in nylon
- L’asta di congiunzione tra le due guide in alluminio è tagliabile su misura (luce interna mobile - 272 mm)
- L’articolo viene consegnato completo di due cerniere centrali con finitura nichelata
- Il fissaggio delle guide sul fianco va fatto con viti M5 o viti truciolati Ø 4,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.