Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro BASIC, regolabile in altezza
Banco da lavoro BASIC, regolabile in altezza - 1
Banco da lavoro BASIC, regolabile in altezza - 2
Banco da lavoro BASIC, regolabile in altezza - 3
Banco da lavoro BASIC, regolabile in altezza - 4
Banco da lavoro BASIC, regolabile in altezza - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro BASIC, regolabile in altezza

Banco da lavoro universale per lavori di montaggio ecc. La regolazione dell'altezza ne consente l'adattamento in base alle singole esigenze e garantisce un'ergonomia perfetta nelle postazioni di lavoro.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio, con varie ripiegature

  • Staffa trasversale tra le basi per una maggiore stabilità

  • Altezza di lavoro regolabile: 640-990 mm con collegamento a vite

  • Regolabile in incrementi di 25 mm

  • Capacità di carico del ripiano superiore 500 kg (con distribuzione uniforme del carico)
Area di applicazione