Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tavolo da lavoro PRO
Banco da lavoro multiuso, per impieghi pesanti ad esempio per lavori di montaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata
- Altezza di lavoro: 840 mm
- Base verniciata a polvere in grigio chiaro RAL 7035
Vantaggi della serie PRO:
- Base: Tubolare in acciaio 45 x 45 mm, con piedini in plastica ed elemento di livellamento
- Portata totale: 800 kg con distribuzione uniforme del carico
I banchi da lavoro e i piani da lavoro della serie Pro sono forniti pre-assemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.