Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tavolo da lavoro PRO

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tavolo da lavoro PRO

Banco da lavoro multiuso, per impieghi pesanti ad esempio per lavori di montaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata

  • Altezza di lavoro: 840 mm

  • Base verniciata a polvere in grigio chiaro RAL 7035


Vantaggi della serie PRO:


  • Base: Tubolare in acciaio 45 x 45 mm, con piedini in plastica ed elemento di livellamento

  • Portata totale: 800 kg con distribuzione uniforme del carico
Indicazione

I banchi da lavoro e i piani da lavoro della serie Pro sono forniti pre-assemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.