Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set tecnica di carotaggio con corone diamantate DS 300 Comfort
Carotatrice con corone diamantate per la foratura ad acqua con supporto di guida in calcestruzzo, cemento armato e muratura. Set completo composto da trapano, carrello e supporto carotatrice
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carotatrice DS 300
- Robusto alloggiamento del motore con protezione per l'operatore e barra di trasporto in acciaio inossidabile
La carotatrice è protetta in modo ottimale e facile da trasportare
- Potente motore a 3 velocità con display a led per l'indicazione del sovraccarico
Avanzamento di foratura rapido, la velocità e la pressione di penetrazione possono essere adattate in modo ottimale al diametro del foro
- Protezione elettronica contro il sovraccarico del motore (EMPS)
In caso di sovraccarico della carotatrice, la velocità del motore viene ridotta elettronicamente per sei volte in modo da avvertire l'operatore. Dopo il sesto sovraccarico, il funzionamento della carotatrice viene interrotto automaticamente per proteggere il motore. Tuttavia, a differenza di quanto avviene con una funzione di protezione termica, la carotatrice può essere riattivata immediatamente.
- Il mandrino della macchina dispone di un mandrino per utensile combinato con filetto femmina da 1/2" e filetto maschio da 1 1/4" (da utilizzare insieme all'adattatore art. n. 5462 000 002)
Filettatura standard per diametri piccoli e grandi della punta a corona
- Tubo flessibile con indicatore del flusso d'acqua in dotazione
Monitoraggio visivo costante del flusso d'acqua per la foratura ad acqua
- Interruttore di sicurezza PRCD-S integrato
Funzione di sicurezza supplementare per la foratura ad acqua, non è necessaria alcuna scatola di dispersione di corrente
Supporto per carotatrice DS Comfort
- Incisioni per l'indicazione della profondità e dell'angolo di foratura e indicatore del punto centrale di foratura in acciaio inox
Tutti gli indicatori sono resistenti all'umidità e allo sporco
- Colonna con guida a coda di rondine
Presa salda e guida precisa del carrello per carotatrice
- Viti di regolazione zigrinate con testa esagonale supplementare
Funzionamento guidato manuale oppure con apposito supporto
- La leva avanzamento foratura con cambio rapido può essere montata su ambo i lati del carrello, con inclusa la chiave di regolazione per le viti zigrinate
Ugualmente adatto per utilizzatori mancini e destrorsi. La parte mandrino e l'utensile sono sempre a portata di mano
Ideale per le seguenti attività: tecnici di impianti di ventilazione/condizionamento, imprese edili, idraulici, tecnici di impianti termo-sanitari, addetti al montaggio di cucine e altre attività nel settore dell'edilizia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.