I materiali su cui usare la tela abrasiva
Avere a disposizione la tela abrasiva con la giusta grana è spesso una questione essenziale, soprattutto quando si effettua un lavoro da professionista. L’hobbista a volte si accontenta di ciò che già possiede in casa, ma il professionista, in vari ambiti, è costretto a svolgere il proprio compito nel modo migliore possibile. La carta vetrata telata si sceglie considerando due elementi fondamentali: le dimensioni della grana, i materiali su cui è consigliabile usare uno specifico tipo di tela vetrata. A questa pagina del nostro store online proponiamo tela abrasiva per metalli, così come tela abrasiva per legno; ogni prodotto è disponibile a diverse grane, in modo da offrire al professionista la precisione e la finitura che sta cercando.
La tela abrasiva in fogli è una specifica carta vetrata telata adatta alla levigazione manuale dei metalli. La proponiamo in molteplici grane, in confezioni da 10 o da 50 fogli, in modo da predisporre il magazzino nel modo in cui il singolo professionista ritiene più opportuno. Chiaramente l’acquisto di confezioni di tela abrasiva in fogli molto ampie è consigliabile solo per le grane utilizzate più spesso nell’attività quotidiana. Il foglio di tela abrasiva 734 3M è consigliato per l’utilizzo su plastica o durante le operazioni di verniciatura dei materiali. È una tela vetrata con grana abrasiva al carburo di silicio, particolarmente resistente e con eccellenti proprietà di taglio. Anche in questo caso proponiamo la carta abrasiva in diverse grane; la grana grossa è distribuita su supporto in carta C, quella fine è invece su supporto in carta A, più flessibile. Il foglio di tela abrasiva 314D 3M è costituito da tela abrasiva per legno e metalli; si tratta quindi di un prodotto versatile, utilizzabile per differenti scopi, sia a mano che con l’ausilio di una macchina. I fogli possono essere tagliati in tutte le direzioni, questo foglio è progettato in particolare per le applicazioni che richiedono pezzi profilati o modellati.
Chi fosse alla ricerca di carta abrasiva pretagliata, in dischi o in pannelli, o di altri accessori per la lucidatura può trovare una vasta offerta alla pagina dedicata alle smerigliatrici e lucidatrici. Sono disponibili anche dischi abrasivi di varie tipologie, accessori per sistemi di lucidatura particolari, rulli abrasivi, mole e tamponi per la levigatura manuale o a macchina. Ogni prodotto è di alta qualità, progettato per l’utilizzo continuativo da parte di professionisti di vari settori.