Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro estraibile variabile
Per l'integrazione nel modulo a qualsiasi altezza o per il montaggio diretto sul pavimento o kit sottopavimento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Piano in legno spesso 30 mm, lato con bordo protettivo in acciaio
- In acciaio verniciato a polvere in RAL 7016
- Capacità di carico massima del piano di lavoro quando estratto: 150 kg
- Con due perni per il collegamento al montante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.