Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
BANCO DA LAVORO ESTRAIBILE
BANCO DA LAVORO ESTRAIBILE - 1
BANCO DA LAVORO ESTRAIBILE - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

BANCO DA LAVORO ESTRAIBILE

Da integrare in qualsiasi altezza nel modulo o da fissare direttamente sul pavimento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • pannello legno multistrato spesso 30 mm, con bordino protettivo laterale in lamiera d'acciaio

  • In lamiera d'acciaio verniciata a polvere RAL 7016

  • Portata del banco complettamente estratto max. 80 kg

  • Dispone di 2 spine per il collegamento a innesto con i montanti laterali
Indicazione

Quando si collega il telaio del banco di lavoro con i componenti di chiusura (ad es. vaschetta superiore, piano di lavoro, cassettiera per valigette longitudinale, modulo cassetto con uscita laterale, supporto per chiavi a bobina, ecc.), è necessario notare quanto segue:


  • Se installato direttamente sul pianale per il veicolo, non è possibile fissare un componente di chiusura immediatamente sopra.

  • Non è consentito avvitare contemporaneamente i componenti di chiusura sopra e sotto il telaio del banco di lavoro.