Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit telaio martinetto 13 pezzi, per cuscinetti silent block, kit da 17 tonnellate, furgoni, autocarri leggeri
Il telaio del martinetto consente la rimozione e l'installazione di silent block, manicotti e boccole.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grazie al grado di apertura rilevante di 135 mm, il telaio è adatto, tra l'altro, anche per fuoristrada, furgoni, e veicoli commerciali leggeri
- L'ampia serie di attrezzi garantisce all'utente un livello elevatissimo di flessibilità di lavorazione delle più svariate tipologie di componenti da estrarre o introdurre. Le boccole aperte, chiuse e anche particolarmente lunghe possono essere lavorate senza problemi.
- Grazie alla forma slanciata, ma anche particolarmente solida, i lavori si possono eseguire direttamente sull'autovettura.
- Anche per quanto riguarda l’azionamento, l'utente ha a disposizione parecchie possibilità. O utilizza la vite di spinta prevista nella fornitura, oppure utilizza una delle 2 varianti idrauliche disponibili a scelta. (Vite Mecadraulica 16 ton / Cilindro idraulico 12 o 17 ton).
- Utilizzando gli accessori appositamente forniti, il kit è ideale per l'uso in combinazione con il nostro sistema di pressione e tensione universale 1952 003 880.
Contenuto:
- 1 montante superiore con due anelli riduttori filettati
- 1 alberino di azionamento TR27
- 1 adattatore a innesto per alberino TR27 con supporto cilindro
- 2 ingranditori per adattatori a innesto con supporto cilindro
- 1 montante inferiore con filettatura TR20
- 1 alberino corto TR20 con supporto a innesto per adattatore di sistema
- 1 alberino di lavoro e distanziale TR20 con supporto a innesto per adattatore di sistema
- 1 adattatore a innesto per alberino TR20 con supporto cilindro
- 2 montanti di tensionamento da 270-mm
- 2 prolunghe per montanti di tensionamento da 100-mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.