Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estensibile per vani di larghezza da 380 a 1200 mm
Profondità vano min. 360 mm
Per cartelle porta-documenti da 330 mm
Guide a sfere uscita totale con portata 75 kg, ingombro laterale 17,5 mm
Completo di fissaggi per eventuale frontale e di distanziali per eventuali cerniere
Contenuto kit:
- viti di fissaggio 8 pz
- guide uscita totale 2 pz
- distanziatori per cerniere 4 pz
- fiissaggi per frontale 2 pz
- profili PVC 4 pz
- distanziatori 2 pz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.