Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit telaio porta - cartelle estensibile
Kit telaio porta - cartelle estensibile - 1
Kit telaio porta - cartelle estensibile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit telaio porta - cartelle estensibile

  • Per profondità libera del corpo: 360 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Rivestimento epossidico
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
Cod. art. Per profondità libera del corpo Colore Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0684601110
360 mm Nero Acciaio Rivestimento epossidico
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
Estensibile per vani di larghezza da 380 a 1200 mm



Profondità vano min. 360 mm



Per cartelle porta-documenti da 330 mm



Guide a sfere uscita totale con portata 75 kg, ingombro laterale 17,5 mm



Completo di fissaggi per eventuale frontale e di distanziali per eventuali cerniere



Contenuto kit:


  • viti di fissaggio 8 pz

  • guide uscita totale 2 pz

  • distanziatori per cerniere 4 pz

  • fiissaggi per frontale 2 pz

  • profili PVC 4 pz

  • distanziatori 2 pz