Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telaio agganciabile regolabile Varisia
Con guide per uscita totale, chiusura soft
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sistema di montaggio del guardaroba flessibile, facilmente e rapidamente adattabile allo spazio disponibile
- Larghezza unità compatta, da 410 a 1100 mm
- Larghezza del telaio regolabile fino a max. 140 mm
- Profondità di installazione compatta min. 530 mm
- Altezza di installazione variabile, in base alla disposizione del telaio
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.