Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telecomando wireless EASYLUX 12 V/24 V
Adatto per i moduli di controllo EASYLUX 12 V-2 e 12 V-4 e per i moduli di controllo EASYLUX 24 V-2 e 24 V-4
- Tensione di ingresso: 3 V
- Tipo di attacco: Wireless
- Materiale della carcassa: Plastica
- Lunghezza: 76.6
- Larghezza: 38.2
- Altezza: 12
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funzioni interruttore: Accensione/spegnimento e regolazione continua della luminosità, regolazione continua della temperatura del colore delle luci a LED multicolore
- Elevata flessibilità: È possibile programmare e controllare più moduli contemporaneamente o suddivisi in un massimo di 4 canali diversi utilizzando il telecomando
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.