Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo copritutto Materiale LDPE
Per uso in ambienti interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggio della qualità LDPE:
Le pellicole in LDPE (polietilene a bassa densità) sono più morbide e flessibili rispetto alle pellicole in HDPE (polietilene ad alta densità). In considerazione della loro maggiore flessibilità/elasticità, le pellicole in LDPE hanno una maggiore resistenza allo strappo.
Il punto di fusione delle pellicole in LDPE è compreso tra 105 e 118 °C. Le pellicole in polietilene proteggono da tutte le vernici e i rivestimenti comuni. Tuttavia i solventi in essi contenuti possono nel tempo trapassarle. Le caratteristiche meccaniche rimangono comunque invariate.
Il telo non è resistente ai raggi UV, per questo motivo sarà necessario proteggerlo dall'esposizione. Se viene esposto ai raggi UV, il prodotto perde le sue proprietà meccaniche dopo circa 1-2 mesi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e attrezzature che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura.
Rimuovere l'imballaggio del telo. Una volta aperto, il telo è pronto per l'utilizzo. Generalmente, i teli di copertura sono stati progettati per essere utilizzati una sola volta. A seconda della quantità di sporco, potrebbero essere utilizzati più di una volta. Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.