Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo copritutto Materiale LDPE
Per uso in ambienti interni ed esterni
- Materiale: LDPE - Polietilene a bassa densità
- Lunghezza: 5 m
- Larghezza: 4 m
- Superficie: 20 m²
- Temperatura di lavorazione min: 10 °C
- Temperatura di lavorazione max: 30 °C
- Resistenza temperatura min: -15 °C
- Resistenza temperatura max: 60 °C
- Resistenza alla tensione: 16 N/mm²
- Resistenza alla tensione trasversale min: 16 N/mm²
- Allungamento a rottura: 180 %
- Allungamento a rottura trasversale: 390 %
- Resistenza all’impatto min a 1 µm (Dart Drop): 1,5 g
- Resistenza ai raggi UV: No
- Colore: Trasparente
- Contenitore: Telone
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggio della qualità LDPE:
Le pellicole in LDPE (polietilene a bassa densità) sono più morbide e flessibili rispetto alle pellicole in HDPE (polietilene ad alta densità). In considerazione della loro maggiore flessibilità/elasticità, le pellicole in LDPE hanno una maggiore resistenza allo strappo.
Il punto di fusione delle pellicole in LDPE è compreso tra 105 e 118 °C. Le pellicole in polietilene proteggono da tutte le vernici e i rivestimenti comuni. Tuttavia i solventi in essi contenuti possono nel tempo trapassarle. Le caratteristiche meccaniche rimangono comunque invariate.
Il telo non è resistente ai raggi UV, per questo motivo sarà necessario proteggerlo dall'esposizione. Se viene esposto ai raggi UV, il prodotto perde le sue proprietà meccaniche dopo circa 1-2 mesi.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e attrezzature che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura.
Rimuovere l'imballaggio del telo. Una volta aperto, il telo è pronto per l'utilizzo. Generalmente, i teli di copertura sono stati progettati per essere utilizzati una sola volta. A seconda della quantità di sporco, potrebbero essere utilizzati più di una volta. Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.