Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Telo copritutto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Telo copritutto

In LDPE

  • Materiale: LDPE - Polietilene a bassa densità
  • Lunghezza: 5 m
  • Larghezza: 4 m
  • Superficie: 20 m²
  • Temperatura di lavorazione min: 10 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 30 °C
  • Resistenza temperatura min: -15 °C
  • Resistenza temperatura max: 60 °C
  • Resistenza alla tensione: 16 N/mm²
  • Resistenza alla tensione trasversale min: 16 N/mm²
  • Allungamento a rottura: 180 %
  • Allungamento a rottura trasversale: 390 %
  • Resistenza all’impatto min a 1 µm (Dart Drop): 1,5 g
  • Resistenza ai raggi UV: No
  • Colore: Trasparente
  • Contenitore: Telone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso per m² Spessore pellicola Materiale Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0818000120
9,3 g 10 µm LDPE - Polietilene a bassa densità 5 m
0818000220
15 g 16 µm LDPE - Polietilene a bassa densità 5 m

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini
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
Vantaggio della qualità LDPE:


Le pellicole in LDPE (polietilene a bassa densità) sono più morbide e flessibili rispetto alle pellicole in HDPE (polietilene ad alta densità). In considerazione della loro maggiore flessibilità/elasticità, le pellicole in LDPE hanno una maggiore resistenza allo strappo.


Il punto di fusione delle pellicole in LDPE è compreso tra 105 e 118 °C. Le pellicole in polietilene proteggono da tutte le vernici e i rivestimenti comuni. Tuttavia i solventi in essi contenuti possono nel tempo trapassarle. Le caratteristiche meccaniche rimangono comunque invariate.

Indicazione

La pellicola non è resistente ai raggi UV. Massima resistenza ai raggi UV: 1-2 mesi

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.