Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
In HDPE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vantaggio della qualità HDPE:
Le pellicole in HDPE (polietilene ad alta densità) sono più resistenti allo strappo e hanno una migliore resistenza alla perforazione rispetto alle pellicole in LDPE dello stesso spessore. Pertanto, le pellicole in HDPE possono essere prodotte in strati più sottili, il che le rende migliori per l'ambiente per via del ridotto consumo di materie prime.
L'elevata densità delle pellicole in HDPE porta una maggiore rigidità e una temperatura di fusione più elevata (130-135°C). Pertanto l'HDPE è più resistente alla temperatura e ha una resistenza chimica superiore rispetto alle pellicole in LDPE. Le pellicole in polietilene proteggono da tutte le vernici e i rivestimenti comuni. Tuttavia i solventi in essi contenuti possono nel tempo trapassarle. Le caratteristiche meccaniche rimangono comunque invariate. L'HDPE è più resistente a pitture e vernici e offre una maggiore resistenza alla migrazione rispetto alle pellicole in LDPE se considerati allo stesso livello.
La pellicola non è resistente ai raggi UV. Massima resistenza ai raggi UV: 1-2 mesi
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la copertura di aree estese di pavimenti, componenti e strutture che devono essere protetti da umidità, polvere, vernice ecc. durante i lavori di ristrutturazione e di verniciatura. Idonea per l’uso interno ed esterno.
Disimballare il telo Aprire il telo e stenderlo Generalmente, le pellicole per mascheratura sono progettate per essere utilizzate una sola volta. A seconda della quantità di sporco, possono essere utilizzate più di una volta. Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.