Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus
Telo da sottotetto in poliestere a prova di perforazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il WÜTOP Thermo ND Plus è una membrana da sottotetto in poliestere altamente traspirante con uno speciale rivestimento. Viene posato direttamente sull'isolante termico o sul tavolato di tetti a falda ventilati e non ventilati.
A prova di perforazione, in conformità con la normativa ETA-17/0206
Tenuta ermetica intorno ai punti di chiodatura su superfici solide (prove eseguite presso l'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer).
Tecnologia
Tessuto in poliestere con rivestimento speciale
Sicurezza
Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici che garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV, ed è resistente alle alte temperature fino a 120°C. Il rivestimento speciale è antiscivolo e offre un incollaggio molto affidabile.
Risparmio di tempo e denaro
La sigillatura ermetica intorno ai punti di chiodatura fa risparmiare tempo e denaro. Installazione semplice e veloce grazie alle strisce adesive integrate.
Speciale per ardesia
Adatto come copertura provvisoria di tetti in ardesia secondo l'Associazione centrale tedesca dei conciatetti.
Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0206
UDB/USB
Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB
A prova di perforazione, in conformità alla normativa ETA-17/0206
In conformità alla certificazione dell'Università Tecnica di Berlino e ai rapporti di prova dell'Istituto di Fisica edile di Fraunhofer n. P-06-186-2015 e P-06-187-2015 - in ogni caso, secondo la normativa DIN EN 13111; 2001-08 - il prodotto può essere classificato come antiperforazione e resistente alla pioggia battente. Nota: Entrambi i sistemi sono stati testati per il rapporto di prova P-6-186-2015 (senza nastro sigillante) e P-6-187/2015 (con nastro sigillante). Wütop Thermo ND Plus ha dimostrato sufficiente resistenza ai punti di chiodatura. Osservare le seguenti condizioni di installazione:
- Fissare i controlistelli (30/50) con chiodi min. 3,1x90 (lisci) o 2,8x80 (scanalati)
- Montare controlistelli asciutti. (S10, <20M%)
- Non aggraffare la superficie del telo; in alternativa, questi punti di fissaggio possono essere successivamente sigillati con un idoneo nastro adesivo.
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.
Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0206
UDB/USB
Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB
A prova di perforazione, in conformità alla normativa ETA-17/0206
In conformità alla certificazione dell'Università Tecnica di Berlino e ai rapporti di prova dell'Istituto di Fisica edile di Fraunhofer n. P-06-186-2015 e P-06-187-2015 - in ogni caso, secondo la normativa DIN EN 13111; 2001-08 - il prodotto può essere classificato come antiperforazione e resistente alla pioggia battente. Nota: Entrambi i sistemi sono stati testati per il rapporto di prova P-6-186-2015 (senza nastro sigillante) e P-6-187/2015 (con nastro sigillante). Wütop Thermo ND Plus ha dimostrato sufficiente resistenza ai punti di chiodatura. Osservare le seguenti condizioni di installazione:
- Fissare i controlistelli (30/50) con chiodi min. 3,1x90 (lisci) o 2,8x80 (scanalati)
- Montare controlistelli asciutti. (S10, <20M%)
- Non aggraffare la superficie del telo; in alternativa, questi punti di fissaggio possono essere successivamente sigillati con un idoneo nastro adesivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.