Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus

Telo da sottotetto in poliestere a prova di perforazione

  • Peso per m²: 230 g
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Larghezza rotolo: 1,5 m
  • Superficie: 75 m²
  • Peso rotolo: 21 kg
  • Numero rotoli per pallet: 20 PZ
  • Materiale: Pile di poliestere
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 120 °C
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1
  • Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo: 0,13 m / in conformità a DIN ISO 12572
  • Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
  • Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 210 N
  • Resistenza alla lacerazione (trasversale): 210 N
  • Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 310 N
  • Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 360 N
  • Per precopertura per ardesia: 12 Settimane
  • Per copertura provvisoria: 12 Settimane
  • Resistenza ai raggi UV: Max. 6 mesi
  • Classe materiali edili: E - Normalmente infiammabile
  • Giunzioni a tenuta stagna: superato
  • Esecuzione: Con strisce autoadesive

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB4 - 220

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB4 - 220

Schermo freno al vapore  WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 5 - 150

Schermo freno al vapore WÜTOP® DB 5 - 150

Sottostrato del tetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 230

Sottostrato del tetto WÜTOP® 230

Membrana sottotetto e di protezione WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK

Membrana sottotetto e di protezione WÜTOP® Trio UV 2SK

Telo da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 95

Telo da sottotetto WÜTOP® 95

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Membrana da sottotetto traspirante HPV TR2

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Sottostrato del tetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 180

Sottostrato del tetto WÜTOP® 180

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Membrana traspirante  WÜTOP<SUP>®</SUP> FACCIATA 210 2SK

Membrana traspirante WÜTOP® FACCIATA 210 2SK

Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO

Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> Thermo HT

Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 3

Freno al vapore WÜTOP® DB 3

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> MAX

Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

Membrana traspirante WÜTOP<SUP>®</SUP> METAL SK

Membrana traspirante WÜTOP® METAL SK

Sottocolmo per tetti ventilati  WÜTOP<SUP>®</SUP>- ROLL NET FLEX 390 MM

Sottocolmo per tetti ventilati WÜTOP®- ROLL NET FLEX 390 MM

Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL<SUP>®</SUP> PE

Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE

Raccordo sigillante

Raccordo sigillante

Membrana WÜTOP<SUP>® </SUP>, facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Membrana WÜTOP® , facciata isolata per costruzioni di facciate a prova di vento e pioggia

Barriera al vapore in PE

Barriera al vapore in PE

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

Membrana traspirante WÜTOP® TRIO 330 2SK

Membrana traspirante WÜTOP® TRIO 330 2SK

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

WÜTOP<SUP>®</SUP> PP Plus 150 telo da sottotetto

WÜTOP® PP Plus 150 telo da sottotetto

Cronotermostato  Kore

Cronotermostato Kore

ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, vite per legno a testa cilindrica

ASSY®plus VG, vite per legno a testa cilindrica

Nastro versione pretagliata

Nastro versione pretagliata

Adesivo per teli WÜTOP<SUP>®</SUP> a norma DIN 4108-7/SIA 180

Adesivo per teli WÜTOP® a norma DIN 4108-7/SIA 180

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 170

Telo di copertura/lavori edili

Telo di copertura/lavori edili

Mazza a coppia

Mazza a coppia

Vite per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini

Vite per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini

Cerniera Nexis Click-on per mobili ad angolo per ante doppie pieghevoli di mobili ad angolo

Cerniera Nexis Click-on per mobili ad angolo per ante doppie pieghevoli di mobili ad angolo

Pinza per giunzioni pluviali

Pinza per giunzioni pluviali

Paraspigolo BLACK CAT PANTHER

Paraspigolo BLACK CAT PANTHER

Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Adesivo da costruzione Incolla + Sigilla

Catenaccio ad incasso

Catenaccio ad incasso

Chiodo RAP

Chiodo RAP

Fondo riempitivo spray

Fondo riempitivo spray

Sigillante adesivo di montaggio PU 40+

Sigillante adesivo di montaggio PU 40+

Guanto resistente al taglio W-220 Level C

Guanto resistente al taglio W-220 Level C

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Detergente universale tipo 60

Detergente universale tipo 60

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Griglia di ventilazione e rete antiuccelli

Griglia di ventilazione e rete antiuccelli

Spesso acquistato insieme a
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 150

Membrana traspirante ROOF TRASP SL 150

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

ADESIVO IN SCHIUMA PU PURLOGIC

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Schiuma monocomponente per applicazione a pistola

Fascia antivento WZ

Fascia antivento WZ

Torcia tascabile a LED High-End Power WTX1

Torcia tascabile a LED High-End Power WTX1

Livella laser rotante RL5-14

Livella laser rotante RL5-14

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Evolution

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Evolution

Ricevitore laser LR5-14

Ricevitore laser LR5-14

Spazzola a mano universale

Spazzola a mano universale

Graffatrice a martello ST 11 Ergonomic

Graffatrice a martello ST 11 Ergonomic

Graffatrice a martello ST 54

Graffatrice a martello ST 54

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Spazzola SLIM

Spazzola SLIM

Fusibili in vetro

Fusibili in vetro

Benda Elast senza adesivo, latex free per tutte le ferite e i tagli

Benda Elast senza adesivo, latex free per tutte le ferite e i tagli

Filo per saldatura di acciaio inox A2

Filo per saldatura di acciaio inox A2

E6 BAS – Silicone acetato

E6 BAS – Silicone acetato

Ghiaccio istantaneo  ICE PACK

Ghiaccio istantaneo ICE PACK

Tassello con vite testa esagonale W-HA

Tassello con vite testa esagonale W-HA

Rotolo per sottocolmo areato e displuvio WÜTOP<SUP>®</SUP> con strisce adesive in butile

Rotolo per sottocolmo areato e displuvio WÜTOP® con strisce adesive in butile

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite universale ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

Vite universale ASSY® 4 PII CSMP Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasca raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

Cartello identificativo e informativo

Cartello identificativo e informativo

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

ASSY®plus 4 TH Vite per listelli fermavetro Acciaio ottonato temprato, filetto parziale, testa Top Head 60°

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Marcatore stradale

Marcatore stradale

Detergente a secco Easy Clean

Detergente a secco Easy Clean

Big Bag Con Chiusura Superiore

Big Bag Con Chiusura Superiore

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFBX Idonei per DIGA CS-2 Power e DIGA CS-3 Power

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFBX Idonei per DIGA CS-2 Power e DIGA CS-3 Power

Carta igienica

Carta igienica

Per il fissaggio di listelli di colmo

Per il fissaggio di listelli di colmo

Falt masker in HDPE

Falt masker in HDPE

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante adesivo EURASOL® PLUS

Lampada da lavoro a LED ricaricabile NOVA 4K C+R

Lampada da lavoro a LED ricaricabile NOVA 4K C+R

Gancio in alluminio per coppi di colmo W 1.470/M01

Gancio in alluminio per coppi di colmo W 1.470/M01

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Scarpa d'ancoraggio con flange interne 2,0 mm

Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori

Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 A2 WH Vite a testa larga Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa larga

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S