Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Teli da sottotetto WÜTOP® Thermo ND Plus
Telo da sottotetto in poliestere a prova di perforazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il WÜTOP Thermo ND Plus è una membrana da sottotetto in poliestere altamente traspirante con uno speciale rivestimento. Viene posato direttamente sull'isolante termico o sul tavolato di tetti a falda ventilati e non ventilati.
A prova di perforazione, in conformità con la normativa ETA-17/0206
Tenuta ermetica intorno ai punti di chiodatura su superfici solide (prove eseguite presso l'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer).
Tecnologia
Tessuto in poliestere con rivestimento speciale
Sicurezza
Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli agenti atmosferici che garantisce un alto grado di protezione dai raggi UV, ed è resistente alle alte temperature fino a 120°C. Il rivestimento speciale è antiscivolo e offre un incollaggio molto affidabile.
Risparmio di tempo e denaro
La sigillatura ermetica intorno ai punti di chiodatura fa risparmiare tempo e denaro. Installazione semplice e veloce grazie alle strisce adesive integrate.
Speciale per ardesia
Adatto come copertura provvisoria di tetti in ardesia secondo l'Associazione centrale tedesca dei conciatetti.
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.
Valutazione Tecnica Europea ETA-17/0206
UDB/USB
Conforme ai requisiti della scheda tecnica della ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti) per la classe UDB/USB
A prova di perforazione, in conformità alla normativa ETA-17/0206
In conformità alla certificazione dell'Università Tecnica di Berlino e ai rapporti di prova dell'Istituto di Fisica edile di Fraunhofer n. P-06-186-2015 e P-06-187-2015 - in ogni caso, secondo la normativa DIN EN 13111; 2001-08 - il prodotto può essere classificato come antiperforazione e resistente alla pioggia battente. Nota: Entrambi i sistemi sono stati testati per il rapporto di prova P-6-186-2015 (senza nastro sigillante) e P-6-187/2015 (con nastro sigillante). Wütop Thermo ND Plus ha dimostrato sufficiente resistenza ai punti di chiodatura. Osservare le seguenti condizioni di installazione:
- Fissare i controlistelli (30/50) con chiodi min. 3,1x90 (lisci) o 2,8x80 (scanalati)
- Montare controlistelli asciutti. (S10, <20M%)
- Non aggraffare la superficie del telo; in alternativa, questi punti di fissaggio possono essere successivamente sigillati con un idoneo nastro adesivo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.