Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Telo di copertura poliaccoppiato
Materiale di copertura resistente per un uso versatile in interni ed esterni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resiste a carichi pesanti, adatta anche per l'uso sotto le impalcature
- La pellicola in PE accoppiata al telo su entrambi i lati lo rende impermeabile, resistente allo strappo e di forma stabile.
La larghezza del rotolo può variare da 0,80 a 1,30 m in base alla disponibilità!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Ideale per la protezione contro sporco e danni di tutte le superfici solide durante lavori di pittura e di intonacatura. Il telo poliaccoppiato fornisce un'ottima protezione della superficie di appoggio di ponteggi e delle superfici durante i lavori di posa di calcestruzzo e massetto.
Il telo può essere posato in strisce, accostate o sovrapposte, e fissato con del nastro adesivo, in modo da fornire un'efficace protezione per tutti i tipi di pavimenti esterni e interni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.