Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Confezionato con fiocco di poliestere 1° scelta
- leggero
- resistenze superiori ai teli tradizionali
Giunture degli angoli fra massetto e parete
Sopra le membrane bituminose
Fra le guaine interrate e il terreno
Fra il terreno e le guaine in PVC
Sottopavimentazioni
| norma | valori | tolleranza | |
| Resistenza alla trazione kN/m | EN 10319 | MD 4,4 | ± 0,40 |
| CMD 4,4 | ± 0,40 | ||
| Allungamento % | EN 10319 | MD 60 | ± 20 |
| CMD 80 | ± 20 | ||
| Punzonamento statico N | EN ISO 12236 | 600 | ± 100 |
| Punzonamento dinamico mm | EN 918 | 41,5 | ± 12 |
| Porometria μm | EN ISO 12956 | 80 | ± 30 |
| Permeabilità normale al piano m/s | EN ISO 11058 | 0,075 | ± 0,022 |
Rinforzo:
In combinazione con Impelast per migliorare le resistenze meccaniche delle impermeabilizzazioni, delle giunture degli angoli fra massetto e parete, delle giunzioni delle membrane bituminose e per la preparazione dei giunti di dilatazione
Protezione:
Applicato fra il terreno e le guaine in PVC o fra le guaine interrate e il terreno
Filtrante:
Nelle sottopavimentazioni di piazzali aiuta a trattenere il suolo o altre particelle soggette alle forze idrodinamiche permettendo allo stesso tempo il passaggio dei fluidi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.