Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Telo di rinforzo TNT
Telo di rinforzo TNT - 1
Telo di rinforzo TNT - 2
Telo di rinforzo TNT - 3
Telo di rinforzo TNT - 4
Telo di rinforzo TNT - 5
Telo di rinforzo TNT - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Telo di rinforzo TNT

"tessuto non tessuto"

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Confezionato con fiocco di poliestere 1° scelta


  • leggero

  • resistenze superiori ai teli tradizionali
Area di applicazione

Giunture degli angoli fra massetto e parete

Sopra le membrane bituminose

Fra le guaine interrate e il terreno

Fra il terreno e le guaine in PVC

Sottopavimentazioni

normavaloritolleranza
Resistenza alla trazione kN/mEN 10319MD 4,4± 0,40
CMD 4,4± 0,40
Allungamento %EN 10319MD 60± 20
CMD 80± 20
Punzonamento statico NEN ISO 12236600± 100
Punzonamento dinamico mmEN 91841,5± 12
Porometria μmEN ISO 1295680± 30
Permeabilità normale al piano m/sEN ISO 110580,075± 0,022