Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tenaglie per cementisti

Tenaglie di qualità per applicazioni professionali e tagli estremamente precisi

Nella gamma delle pinze speciali dedicate ai professionisti di svariati settori, rientrano le tenaglie, degli utensili che non possono mai mancare nella borsa da lavoro, in officina o in cantiere. Le referenze acquistabili sul nostro store online sono ottimali per effettuare svariate operazioni (tagliare, fare pressione, estrarre, ecc) in maniera veloce, pulita e a regola d’arte. Ogni tenaglia professionale Würth, costituita da materiali di ottima qualità, assicura un lavoro preciso e sicuro con il minimo sforzo muscolare. Le referenze acquistabili in catalogo sono inoltre particolarmente resistenti e non si rovinano anche dopo infiniti utilizzi. Le tenaglie per cementisti dalla superficie in fosfatato e dalla testa lucidata, sono disponibili in un range di misure che va da 200 a 280 mm, per far fronte con efficienza a tutte le richieste professionali. Rispondenti alla norma DIN 5242, queste tenaglie per ferro hanno un’eccellente capacità di taglio e possono essere impiegate trasversalmente in diversi ambiti professionali. Utilizzata principalmente nell’ambito dell’edilizia, per le costruzioni in acciaio e nell’ingegneria civile, la tenaglia da carpentiereper i fili metallici e per il ferro a grande sforzo di taglio ha un design sottile e affusolato che permette un utilizzo facile e immediato anche nei punti più nascosti e difficile da raggiungere. È utilizzabile con uno sforzo minimo anche quando si devono tagliare i fili più spessi: grazie, infatti, alla comoda impugnatura e alla forma snella e facilitata assicura un’attenuazione dell’impatto durante il taglio dei fili di legatura.

Le tenaglie sono consigliate per eseguire delle prestazioni di taglio ottimali, con applicazioni a potenza ridotta ad elevata trasmissione. Le punte di precisione permettono di afferrare e piegare le componenti con grande facilità. Se vuoi acquistare una tenaglia grande, altamente performante e resistente, trovi sul catalogo dedicato solo ai professionisti e agli artigiani un punto di riferimento con prodotti di ottima qualità, con un’affilatura di precisione dei taglienti per un taglio preciso, senza imprecisioni né deformazioni. La tenaglia professionale è un attrezzo disponibile in misure differenti che consente di torcere e di tagliare il filo in pochi secondi, senza inutili sforzi. Per selezionare la tenaglia professionale da acquistare, puoi flaggare direttamente sullo shop i parametri di ricerca, come la lunghezza, la lunghezza espressa in pollici o la tipologia di superficie. Dopo avere effettuato l’ordine riceverai la merce dove preferisci in 24/48 ore con un’assistenza diretta sempre garantita. Naviga sullo store Würth e acquista la tenaglia perfetta per tutti i tuoi lavori.