Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenaglia DIN 5241, modello tedesco

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tenaglia DIN 5241, modello tedesco

  • Esecuzione: Testa lucidata
  • Superficie: Fosfatato

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Tenaglia per cementisti DIN 5242

Tenaglia per cementisti DIN 5242

Pinza universale DIN ISO 5746

Pinza universale DIN ISO 5746

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Tenaglia per cementisti a grande forza di taglio

Tenaglia per cementisti a grande forza di taglio

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza universale DIN ISO 5746

Pinza universale DIN ISO 5746

Tenaglia per parafanghi

Tenaglia per parafanghi

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

Tronchese DIN ISO 5749

Tronchese DIN ISO 5749

Pinza regolabile con becchi lisci

Pinza regolabile con becchi lisci

Tronchesino frontale per elettronica DIN ISO 5748

Tronchesino frontale per elettronica DIN ISO 5748

Tagliabulloni, tronchese compatta

Tagliabulloni, tronchese compatta

Batteria agli ioni di litio ricaricabile 28 V

Batteria agli ioni di litio ricaricabile 28 V

Assortimento di pinze 4 pz

Assortimento di pinze 4 pz

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

Cutter 2C con guida

Cutter 2C con guida

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Tenaglia per fori in piastrelle

Tenaglia per fori in piastrelle

Scalpello smussato

Scalpello smussato

Cesoie per lamiera compact

Cesoie per lamiera compact

Pinza a fustella girevole

Pinza a fustella girevole

Martello in gomma, forma A DIN 5128

Martello in gomma, forma A DIN 5128

Pinza per installazione isolata VDE per impianti elettrici, IEC 60900

Pinza per installazione isolata VDE per impianti elettrici, IEC 60900

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Serie di chiavi a brugola per esagono incassato 9 pezzi

Pialla RALI<SUP>®</SUP> 220

Pialla RALI® 220

Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati Modello extra lungo

Chiave ad angolo con testa a sfera per esagoni incassati Modello extra lungo

Assortimento chiavi a due bocche

Assortimento chiavi a due bocche

Sistema di serraggio per scala

Sistema di serraggio per scala

Pinza grip con ganasce Prisma

Pinza grip con ganasce Prisma

Lama a spezzare

Lama a spezzare

Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato

Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Cesoia tagliatubi per materiale plastico

Cesoia tagliatubi per materiale plastico

Tronchesino frontale per elettronica

Tronchesino frontale per elettronica

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Pinze per anelli elastici, forma A Per anelli elastici esterni su alberi

Pinze per anelli elastici, forma A Per anelli elastici esterni su alberi

Occhiale di protezione Wega<SUP>®</SUP>

Occhiale di protezione Wega®

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

Saracco a dorso, diritto

Saracco a dorso, diritto

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Punta autoforante per martelli Plus Duo-S

Chiave combinata, in pollici con POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata, in pollici con POWERDRIV®

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Punta con elica doppia HSS WN tipo RN

Spesso acquistato insieme a
Cutter monocomponente con cursore

Cutter monocomponente con cursore

Spazzola a mano universale

Spazzola a mano universale

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9 pezzi

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9 pezzi

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Impugnatura lima

Impugnatura lima

Spazzola manuale con setole in plastica

Spazzola manuale con setole in plastica

Tagliatubo mini

Tagliatubo mini

Telaio in acciaio Manico in alluminio

Telaio in acciaio Manico in alluminio

Tagliatubo mini

Tagliatubo mini

Serie cacciaviti, lama tonda  6 pezzi

Serie cacciaviti, lama tonda 6 pezzi

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Evolution

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Evolution

Punta di centraggio Per punta a corona per martelli perforatori

Punta di centraggio Per punta a corona per martelli perforatori

Lima mezzotonda DIN 7261, forma E

Lima mezzotonda DIN 7261, forma E

Protettivo  DIESEL TD1 TRUCK

Protettivo DIESEL TD1 TRUCK

Mazzetta a coppia

Mazzetta a coppia

Doppimetro in legno di faggio

Doppimetro in legno di faggio

Filtro universale per gasolio

Filtro universale per gasolio

Prolunga con ugello per pompa a pressione

Prolunga con ugello per pompa a pressione

Controdado, poliammide PG

Controdado, poliammide PG

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Badile in acciaio temperato LONG LIFE

Vernice spray, speciale

Vernice spray, speciale

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A4-070

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Capicorda a crimpare, a spina, isolato

Capicorda a crimpare, a spina, isolato

Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Seghetto ad arco piccolo

Seghetto ad arco piccolo

Raccordo per tubo flessibile

Raccordo per tubo flessibile

Spandi - spingimalta

Spandi - spingimalta

Pennarello segnafili

Pennarello segnafili

Manico per spandi - spingimalta

Manico per spandi - spingimalta

Manico in faggio

Manico in faggio

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Pennello strozzato HIGH QUALITY

Pennello strozzato HIGH QUALITY

Adesivo superrapido Klebfix

Adesivo superrapido Klebfix

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Rotoli carta

Rotoli carta

Mazzetta a coppia

Mazzetta a coppia

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Doppimetro con giunto a scomparsa

Doppimetro con giunto a scomparsa

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica