Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti
Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti - 1
Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti - 2
Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti - 3
Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti - 4
Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tenditore a cricchetto SUPER-ERGO a leva lunga, per impieghi pesanti

Certificato GS, cricchetto con doppio gancio uncino

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'uso in punti di difficile accesso


Compatto: con altezza ridotta



Elevato grado di stabilità


  • Struttura resistente

  • 4 ruote dentate, ciascuna con 20 denti


L'operatore riesce a mettere in tensione l'ancoraggio con facilità e con minor affaticamento, anche con un elevato pretensionamento



Basso allungamento < 5%


Tessuto in poliestere ad alta resistenza



Minor numero di sistemi di ancoraggio necessari


Forza di pretensionamento 600 daN



Nessuna abrasione o usura prematura grazie all'etichetta interna

Prova di prestazioni

Conforme alla norma EN 12195-2



Certificato GS

Indicazione
  • Una forza di pre-tensionamento superiore a 600 daN esercita una maggiore pressione sul carico e può causare l'eventuale danneggiamento delle merci.

  • Il colore dei sistemi di ancoraggio in fibra tessile non è indelebile al 100%. L'utilizzo sotto pioggia costante potrebbe causare lievi macchie.
Area di applicazione

Conforme alla norma EN 12195-2



Certificato GS