Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenditore a cricchetto per bisarche
Tre punti facilmente regolabili con regolatore cinghia. Per l'ancoraggio radiale come richiesto dalle case automobilistiche. Cricchetto a tensionamento standard
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
Due pezzi, sistema di ancoraggio conforme alla norma EN 12195-2
Gancio a doppio uncino e gancio orientabile
Elevato livello di flessibilità del gancio nel pannello forato in metallo, nessuna deformazione dell'area circostante il foro.
Di conseguenza, i sistemi di ancoraggio non vengono danneggiati dalla deformazione del foro.
Etichetta interna di colore blu posizionata sull'estremità libera
La cinghia di ancoraggio non deve andare a contatto con lo pneumatico e per questo motivo viene dotata di una guaina di protezione di lunghezza 100 cm
Buona distribuzione delle forze di pre-tensionamento lungo tutta la cinghia
Regolazione sulla parte del nastro in PES
Fissaggio veloce e sicuro del sistema di ancoraggio per le operazioni di trasporto nell'industria automobilistica
Guaina di protezione in gomma strutturata sul lato a contatto con lo pneumatico Completa adesione del nastro di ancoraggio sullo pneumatico grazie alla possibilità di regolazione
In caso di ancoraggio alternativo, di ancoraggio diretto o di cinghie con occhielli, ciò può avere un impatto negativo sui cuscinetti e/o sui cerchioni delle ruote.
- In conformità alla normativa EN 12195-2
- Conforme alle linee guida a norma VDI 2700, foglio da 8,1 a 35 mm
- Conforme alle linee guida a norma VDI 2700, foglio da 8,1 / 8,2 a 50 mm
- LC 1500 daN: utilizzabile per fissare i veicoli con massa istantanea fino a 4000 kg
- LC 2500 daN: utilizzabile con carichi fino a 20.000 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.