Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenditore a cricchetto In conformità allo standard VDI 2700, foglio 8.1/8.2, dell'Associazione degli ingegneri tedeschi per il trasporto di automobili

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tenditore a cricchetto In conformità allo standard VDI 2700, foglio 8.1/8.2, dell'Associazione degli ingegneri tedeschi per il trasporto di automobili

Tre punti facilmente regolabili con regolatore cinghia. Per l'ancoraggio radiale come richiesto dalle case automobilistiche. Cricchetto a tensionamento standard

  • Esecuzione: A due pezzi
  • Valore ETA: > 0,5
  • Max allungamento cinghia fermacarico: 4 %
  • Forza manuale tendinastro: 50 daN
  • Certificazione del prodotto: TÜV SÜD Product Service GmbH (Monaco di Baviera)
  • Materiale: PES - Poliestere
  • Forma gancio: Gancio girevole
  • Colore: Rosso
  • Normative: EN 12195-2
  • Temperatura d'esercizio min/max: -40 a 100 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.