Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nastro di ancoraggio in poliestere
Cricchetto a tensionamento standard
Utilizzabile a temperature comprese tra -40°C e +100°C
Etichetta interna
Nessuna usura prematura
Il colore dei sistemi di ancoraggio con nastro colorato non è indelebile al 100%. L'utilizzo sotto pioggia costante potrebbe causare lievi macchie.
Conforme alla norma EN 12195-2
Con certificazione TÜV
- Ancoraggio
- Bloccaggio sicuro
- Legatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.