Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenditore a cricchetto standard Pro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tenditore a cricchetto standard Pro

Tenditori a cricchetto standard in diversi modelli con nastri di alta qualità

  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 9 m
  • Max allungamento cinghia fermacarico: 7 %
  • Forza di trazione LC consentita nella reggiatura: 4000 daN
  • Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta: 2000 daN
  • Precarico: 360 daN
  • Forza manuale tendinastro: 50 daN
  • Materiale: PES - Poliestere
  • Forma gancio: Gancio a doppio uncino
  • Colore: Rosso
  • Normative: EN 12195-2
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
Cod. art. Larghezza Lunghezza Max allungamento cinghia fermacarico Forza di trazione LC consentita nella reggiatura Numero UI
Prezzo/UI
0713921804
50 mm 9 m 7 % 4000 daN
1 pz.
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
  • Struttura del meccanismo solida con nastro resistente

  • Rivestimento superficiale privo di cromo (VI)

  • Etichetta blu con cucitura su tutto il suo perimetro

  • Confezione singola con manuale d'uso

  • A norma EN 12195-2, con certificazione TÜV