Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenditore a cricchetto, due pezzi Con gancio per bordo cassone
Per l'ancoraggio sicuro di carichi leggeri sulla sponda
- Esecuzione: A due pezzi
- Larghezza: 50 mm
- Lunghezza: 3 m
- Lunghezza lato fisso: 0,25 m
- Lunghezza estremità allentata: 2,75 m
- Max allungamento cinghia fermacarico: 5 %
- Forza di trazione LC consentita nella reggiatura: 500 daN
- Forza di trazione LC ammissibile con trazione diretta: 250 daN
- Forza manuale tendinastro: 50 daN
- Certificazione del prodotto: Sicurezza certificata GS
- Materiale: PES - Poliestere
- Forma gancio: morsetto da parete
- Etichetta interna: No
- Colore: Rosso
- Normative: EN 12195-2
- Temperatura d'esercizio min/max: -40 a 100 °C
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile anche in combinazione con barre e pali fermacarico
- Rapido ancoraggio delle merci e facile utilizzo, grazie alla funzione di bloccaggio automatico del gancio per bordo cassone
- Non sono necessari punti o guide di ancoraggio
- Nessun danno alla sponda grazie al gancio in gomma
- Cricchetto a tensionamento standard
Per migliorare le prestazioni dell'attrezzatura di ancoraggio del carico, si consiglia di utilizzare in aggiunta delle stuoie antiscivolo
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
Per il fissaggio del carico su veicoli con pianale o veicoli con sponda sufficientemente resistente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.