Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenditore inox a forcelle chiuse
Tenditore inox a forcelle chiuse - 1
Tenditore inox a forcelle chiuse - 2
Tenditore inox a forcelle chiuse - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tenditore inox a forcelle chiuse

Secondo WN 5176 010, acciaio inossidabile A4, saldato, forcella/forcella

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Altro standard: WN 5176-010

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro perno Lunghezza min Lunghezza max Numero UI
Prezzo/UI
5176010005
5 mm 5 mm 130 mm 190 mm
10 pz.
5176010006
6 mm 6 mm 150 mm 220 mm
10 pz.
5176010008
8 mm 8 mm 165 mm 240 mm
10 pz.
5176010010
10 mm 9 mm 190 mm 280 mm
5 pz.
5176010012
12 mm 12 mm 245 mm 360 mm
5 pz.
5176010014
14 mm 12 mm 270 mm 390 mm
1 pz.
5176010016
16 mm 16 mm 310 mm 450 mm
1 pz.
5176010020
20 mm 19 mm 360 mm 510 mm
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
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.