Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tenditore a forcella chiusa
Tenditore a forcella chiusa - 1
Tenditore a forcella chiusa - 2
Tenditore a forcella chiusa - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tenditore a forcella chiusa

Secondo normativa WN 5176 011, acciaio inossidabile A4, ritorto, forcella/forcella

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Altro standard: WN 5176-011

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro perno Lunghezza min Lunghezza max Numero UI
Prezzo/UI
5176011005
5 mm 5 mm 135 mm 195 mm
10 pz.
5176011006
6 mm 6 mm 160 mm 230 mm
10 pz.
5176011008
8 mm 8 mm 180 mm 250 mm
10 pz.
5176011010
10 mm 9 mm 210 mm 300 mm
5 pz.
5176011012
12 mm 12 mm 270 mm 380 mm
5 pz.
5176011014
14 mm 12 mm 295 mm 415 mm
1 pz.
5176011016
16 mm 16 mm 340 mm 480 mm
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
Questi prodotti non sono stati progettati e realizzati per applicazioni di sollevamento come componenti per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature, o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.