Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tenuta per radiatore HP
Indicato per tutti i sistemi di raffreddamento recenti ad elevata capacità con elementi scambia calore orizzontali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigilla le perdite fino a un max. di 0,1 mm
I filtri antisporcizia nel circuito di raffreddamento non vengono danneggiati
Uso preventivo a ogni cambio dell'antigelo
Effetto sigillante dovuto a particelle finissime e sintetiche
Il contenuto di un flacone è sufficiente per 10 litri di liquido refrigerante
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Usare per micro-perdite della guarnizione della testata del cilindro e dei raccordi flessibili e per le perdite dovute a evaporazione nel sistema di raffreddamento.
Aggiungere direttamente al circuito di raffreddamento quando il motore è caldo. Aggiungere il turafalle attraverso il serbatoio di compensazione. Poi far girare il motore per almeno 10 minuti fino a quando il termostato si apre e il riscaldamento emette chiaramente calore. Quindi spegnere il motore, controllare il livello del liquido refrigerante e rabboccare se necessario
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.