Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tergicristalli per auto Flatblade Pro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tergicristalli per auto Flatblade Pro

Adatto per i veicoli con attacchi OE o ganci

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza in pollici Numero UI
Prezzo/UI
0848033400
400 mm 16 in
1 pz.
0848033450
450 mm 18 in
1 pz.
0848033500
500 mm 20 in
1 pz.
0848033530
530 mm 21 in
1 pz.
0848033550
550 mm 22 in
1 pz.
0848033700
700 mm 28 in
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
Spazzola piatta singola disponibile in 10 lunghezze



Copertura del 97% del mercato


Grazie alla disponibilità degli adattatori per tutte le interfacce OE tradizionali



Installazione semplice


  • Funzione "a scatto"

  • Adattatori numerati per un'identificazione più rapida


Proprietà ottimali, anche a velocità elevate (>130 km/h)


  • Alette simmetriche

  • Nanorivestimento


Buona resistenza al vento


Il design snello consente un buon montaggio sul parabrezza



Compatibile con l'utilizzo dei gommini di ricambio Refill


Sostituzione ecologica delle parti in gomma usurate